Clé à double articulation hexagonale interne 3x4 mm

Réf.: 6302250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 6302250
EAN / GTIN 4010886630228
Réf. fabricant 6302250

Description

Description:

Très grand angle d’articulation, Têtes en acier au GEDORE chrome-molybdène 42CrMo4, phosphatées, tige chromée, Inserts en acier au chrome-molybdène 42CrMo4, phosphaté, tige chromée

Caractéristique(s):

  • 26 D : 6
  • 26 RS : 1
  • Type : Très grande plage pivotante, arbre avec trous pour 26 D et 26 RS
  • Ø de trou [mm] : 6 mm
  • profondeur d'insertion 1 : 4,0 mm
  • profondeur d'insertion 2 : 5,0 mm
  • longueur totale [mm] : 198 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.