Clé polygonale double ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 25 x 28 ∙ 350 mm

Réf.: 630-25X28
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630-25X28
EAN / GTIN 4000896026432
Réf. fabricant 630-25X28
Article hors catalogue L60140 2968

Description

Description:

  • Contre-coudée
  • Têtes à parois minces
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 25 x 28 mm
  • Dimensions / longueur : 350 mm
  • Poids net (kg): 0.55 kg
Non conforme aux normes DIN