Clé dynamométrique ∙ 2 % ∙ Carré femelle 14 x 18 mm ∙ 962 mm ∙ 200 – 500

Réf.: 6295-1CTCAL
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6295-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193110
Réf. fabricant 6295-1CTCAL

Description

Description:

  • Clé dynamométrique avec certificat d'étalonnage DAkkS
  • Connecteur pour l'intégration des attaches mâles
  • Précision ± 2 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage)
    Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
    • Visuel (modèle avec bouton de signalisation)
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
  • Manche bimatière pour une meilleure prise en main
  • Blocage simplifié pour le réglage de la valeur du couple de serrage
  • Fenêtre permettant un contrôle visuel du verrouillage
  • Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire de la valeur préréglée
  • 4 anneaux de codage colorés (rouge, jaune, vert, noir) pour le marquage en cas de personnalisations ou de processus de travail spécifiques
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré femelle 14 x 18 mm
  • Dimensions / longueur : 962 mm
  • Nm min.-max.: 200 – 500 Nm
  • Tolérance : 2 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 2.5 Nm
  • Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 937.20 – 925.20 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 21.8 – 55.1 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 44 mm
  • Largeur de tête b: 35.5 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire