Meule boisseau 80 x 25 x 22,23-65 x 15 C 30 N, pierre

Réf.: 629175300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
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
Type de produit Meules boisseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 629175300
EAN / GTIN 4007430414748
Réf. fabricant 629175300

Description

Description:

  • Ponçage de grandes surfaces en pierre
  • Dureté : moyenne
  • Liaison à base de résine synthétique
  • Bonne performance abrasive et bonne longévité
  • Uniquement pour ponçage à sec
  • Vitesse de travail maximale 50 m/sec.
  • Pour meuleuses d'angle de diamètre de meule de 115, 125 et 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre x épaisseur x alésage : 80 x 25 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 11940 tr/min

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier