Pressostat électronique HM 3

Réf.: 628799000
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
Référence article 628799000
EAN / GTIN 4007430310200
Réf. fabricant 628799000

Description

Description:

  • Commande automatique : la pompe se met en marche en cas de prise d'eau et s'arrête lorsque la pression maximale est atteinte
  • La protection contre le fonctionnement à sec est un arrêt automatique du moteur en cas d'absence du liquide refoulé (conduite d'aspiration non étanche, colmatage du réservoir d'eau)
  • Indicateur à LED pour le contrôle de l'état de fonctionnement
  • Membrane et ressort pour amortir les coups de bélier
  • Soupape de sécurité pour éviter les fuites d'eau en cas d'endommagement de la membrane
  • Montage rapide et facile
  • Idéal pour convertir une pompe de jardin en surpresseur
  • Convient également aux pompes pour puits profonds / pompes de pression immergées
  • Pression d'enclenchement : env. 1,5 bars
  • Tension électrique : 115 V / 230 V
  • Fréquence : 50 / 60 Hz
  • Degré de protection : IP 65
  • Intensité de courant max. : 16(8) A-1,5 kW
  • Pression de service max. : 10 bars
  • Température de service max. : de 0 °C à 60 °C
  • Raccord :
  • Raccord de refoulement FE 1″
  • Raccord de l'appareil FE 1″
  • Adaptateur en laiton FI 1″ x FE 1″

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier