Support télescopique

Réf.: 628790000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 628790000
EAN / GTIN 4007430294814
Réf. fabricant 628790000

Description

Description:

  • Positionnement variable jusqu'à 290 cm
  • Tendu sur simple pression d'un bouton grâce à l'avance rapide
  • Les plaques caoutchoutées permettent une utilisation sur les pentes de toit
  • Idéal pour les instruments de mesure laser ou les projecteurs de chantier
  • Force portante : jusqu'à 60 kg
  • Filet de raccordement : 1/4″ + 5/8''
  • Hauteur de transport : 145 cm
  • Poids : 2,5 kg

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier