Flexible à air comprimé ISO 9 mm x 14 mm / 10 m

Réf.: 628781000
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628781000
EAN / GTIN 4007430267511
Réf. fabricant 628781000
Article hors catalogue L01750 581

Description

Description:

  • Pour tous les usages normaux
  • Avec raccord rapide et raccord enfichable

Caractéristique(s):

  • Version : avec raccord rapide et embout
  • Ø extérieur : 14 mm
  • Ø intérieur : 9 mm
  • Longueur: 10 M.
  • Ø de vissage Pression : 20 bar
  • Profil: ISO

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier