Lame de scie « steel cut - classic », 355x25,4 Z72 FZ/FA 4°

Réf.: 628669000
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ lame D 355 mm
Nombre de dents 72
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628669000
EAN / GTIN 4061792174573
Réf. fabricant 628669000
Article hors catalogue L01750 1746

Description

Description:

  • Utilisation universelle pour les coupes à froid dans les métaux
  • Pour les tôles d'acier et les profils en acier
  • Conviennent à toutes les scies à métaux courantes

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 355 x 3 x 25,4 mm
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 4°
  • Épaisseur de la lame de tige : 2,5 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : type à 72
  • dents : FZ/FA