Meule de tronçonnage diamantée 115x22,23mm, « TP », Carrelage « professional »

Réf.: 628578000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628578000
EAN / GTIN 4061792174535
Réf. fabricant 628578000

Description

Description:

  • Meule de tronçonnage diamantée performante avec bord fermé pour le tronçonnage sans éclats de pièces avec des surfaces de haute qualité avec une capacité de coupe élevée et une très longue durée de vie
  • Résultats de coupe rapides et nets grâce à la lame extra-fine avec coeur en acier et à la géométrie particulière de l'arête de coupe
  • Convient particulièrement au grès cérame, au carrelage, aux dalles en pierre naturelle
  • Hauteur de segment 10 mm

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.148 kg
  • Diamètre x alésage : 115 x 22.23 mm
  • Vitesse maximale : 13300 rpm
  • Dimensions du segment : 1,4 x 10 mm