Meule de tronçonnage diamantée 300x20,0/25,4mm, « UP », Universal « professional »

Réf.: 628563000
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628563000
EAN / GTIN 4061792174412
Réf. fabricant 628563000

Description

Description:

  • Meule de tronçonnage diamantée performante avec bord segmenté pour le tronçonnage agressif et rapide de matériaux durs avec une capacité de coupe élevée et une très longue durée de vie
  • Convient particulièrement bien aux matériaux de construction courants comme le béton, le béton lavé, le grès dur et tendre, la brique en terre cuite
  • Arêtes de coupe nettes et vitesse de coupe élevée grâce aux segments spéciaux à dents courtes
  • Sécurité maximale grâce au segments diamantés soudés au laser. Hauteur de segment 9-10 mm.
  • Référence 628563000 et 628564000 avec bague de réduction pour machines avec un logement de 20 mm ou de 25,4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre x alésage : 300 x 20 / 25,4 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 6300 tr/min
  • Dimensions des segments : 24 x 2,8 x 10 mm
  • Nombre de segments : 32
  • Unité de vente : 1
  • Emballage: Carton