Meule de tronçonnage diamantée 230x1,6x22,23mm, « MUP », Métal/Universal « professional »

Réf.: 628550000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628550000
EAN / GTIN 4061792252974
Réf. fabricant 628550000

Description

Description:

  • Meule de tronçonnage diamantée brasée sous vide pour pratiquement tous les matériaux en métal ; utilisable de manière très flexible, y compris dans différents matériaux comme les tubes, les profils, les plastique, grâce au procédé de brasage sous vide
  • Projection d'étincelles réduite, formation d'odeurs et de poussière réduites
  • Durée de vie extrêmement longue dans le métal
  • Profondeur de coupe constante durant toute la durée de vie

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.564 kg
  • Diamètre x alésage : 230 x 22.23 mm
  • Vitesse maximale : 6600 rpm
  • Nombre de segments : 16
  • Dimensions des segments : 1,6 x 1,5 mm