Lame de scie « cordless cut wood - professional », 216x30 Z28 WZ 5°neg

Réf.: 628444000
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628444000
EAN / GTIN 4061792173804
Réf. fabricant 628444000

Description

Description:

  • Autonomie maximale pour les scies sans fil grâce au corps de lame ultra-fin et à la largeur de coupe réduite
  • Sensiblement plus de coupes par charge de batterie par rapport aux lames de scie standard avec une durée de vie équivalente
  • Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
  • Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser
  • Logement à trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 216 x 1,8 x 30 mm
  • Convient pour : KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5° nég.
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,2 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 28
  • Forme des dents : outil