Insert de clé à chocs 3/4″ long hexagone 22 mm

Réf.: 6283870
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6283870
EAN / GTIN 4010886628386
Réf. fabricant 6283870
Article hors catalogue L60160 5408

Description

Description:

Machine actionnée
En acier spécial GEDORE, bruni

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Longueur d'insertion: 90,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 38,0 mm
  • Ø d'insertion 2: 44,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 11,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 90 mm
  • Matériau: acier
  • Clé de serrage 1 [mm]: 22
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non