Meule sur tige en corindon supérieur 16 x 32 x 40 mm, queue de 6 mm, K 46, cylindrique

Réf.: 628330000
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
    Type de produit Meule sur tige

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 628330000
    EAN / GTIN 4007430228598
    Réf. fabricant 628330000

    Description

    Description:

    • Meules sur tige en corindon supérieur pour l'acier et la fonte d'acier
    • Pour la préparation et la finition des soudures
    • Enlèvement grossier des copeaux jusqu'aux finitions
    • Pour l'ébarbage et le ponçage d'enduits

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 32 mm
    • Longueur totale: 40 mm
    • Ø de la tête : 16 mm
    • Grain : K 46
    • Ø de la tige : 6 mm

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier