Lame de scie « aluminium cut - professional » 165x20 Z48 FZ/TZ 5°neg

Réf.: 628276000
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628276000
EAN / GTIN 4061792008670
Réf. fabricant 628276000
Article hors catalogue L01750 461

Description

Description:

  • Coupes parfaites dans l'aluminium grâce à la géométrie particulière des dents
  • Ø 160 et 165 mm : coupes rapides et sans ébarbures grâce à la lampe ultra-fine pour une nombre élevé de coupes par charge de batterie
  • Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
  • Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 165 x 1,6 x 20 mm
  • CONVIENT POUR : MKS 18 LTX 58 / KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5° nég.
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,2 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 48
  • Forme des dents : FZ/TZ