Jeu de clés à douille 3/4″ 14 pcs hexagonales 22-50 mm

Réf.: 6280340
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6280340
EAN / GTIN 4010886628034
Réf. fabricant 6280340
Article hors catalogue L60160 280

Description

Description:

Avec douilles hexagonales (n° 32) ou profil UD 12 points (n° D 32) à commande manuelle
Avec des outils d'exploitation
Assortiment Z-94 avec cliquet à carré interchangeable
Dimensions : 525 x 203 x 73 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Largeur totale [mm]: 525 mm
  • Hauteur totale [mm]: 73 mm
  • Profondeur totale [mm]: 203 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires