Coffret HSS-R SP, 25 pièces

Réf.: 627667000
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627667000
EAN / GTIN 4007430332349
Réf. fabricant 627667000
Article hors catalogue L01750 165

Description

Description:

  • Forets à métaux HSS-R, modèles taillés par meulage, cylindriques, type N, affûtage de l’aire latérale du cône à 118°, surface noire, 25 pièces, dans coffret en plastique
  • Ø 1- 13 x 0,5 mm ; convient au perçage de l'acier, des métaux non ferreux, de la fonte d'acier alliée et non alliée ; jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop