Douille 3/4″

Réf.: 6272750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6272750
EAN / GTIN 4010886627273
Réf. fabricant 6272750
Article hors catalogue L60160 1375

Description

Description:

Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
  • Longueur d'insertion: 57,5 mm
  • Ø d'insertion 1: 45,8 mm
  • Ø d'insertion 2: 38,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 27,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 45,8 mm
  • Longueur totale [mm]: 57,5 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé mat
  • Clé de serrage 1 [mm]: 32
  • Fusible: Sécurité de goupille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non