Insert en mousse de 4 pcs pour metaBOX 145

Réf.: 626898000
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626898000
EAN / GTIN 4061792198760
Réf. fabricant 626898000
Article hors catalogue L01760 43

Description

Description:

  • L'insert peut être découpé individuellement pour un rangement optimal et sûr.
  • Avec gabarit en mousse découpable de 16 x 16 x 25mm
  • Le rangement optimisé permet d'accéder facilement au contenu
  • Set de 4 pièces composé de : mousse à picots adhésive pour le couvercle (25 mm), 1 mousse sans perforation et 2 mousses avec perforation (16 x 16 x 25 mm)

Caractéristique(s):

  • Dimensions : 396 x 296 mm