5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm Universal

Réf.: 626871000
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626871000
EAN / GTIN 4061792174214
Réf. fabricant 626871000

Description

Description:

  • Meule spéciale extra-fine par exemple pour le travail des dalles, de la céramique, des clinkers, etc.
  • Utilisation universelle
  • Capacité de coupe très élevée et longévité exceptionnelle
  • Vitesse de coupe élevée, moins de rognures, arêtes de coupe nettes
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Exécution : droite
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 76 x 1 x 10 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 20100 tr/min
  • Classe de qualité : C 30-S.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier