5 bandes abrasives 90 x 100 mm, P600/A30, PYR, SE

Réf.: 626408000
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
Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626408000
EAN / GTIN 4007430196958
Réf. fabricant 626408000
Article hors catalogue L01750 1788

Description

Description:

  • Pour tous les métaux, particulièrement adaptées au travail des aciers et de l'inox
  • Structure tridimensionnelle des abrasifs (forme pyramidale). Capacité abrasive élevée pour ponçage très régulier et fin sur toute la durée d'utilisation.
  • Avancement rapide du travail, réduit nettement les étapes de travail en comparaison avec les abrasifs usuels
  • Vitesse de rotation maximale : 6400 tr/min. ; vitesse de rotation recommandée : 4200 tr/min.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 100 mm
  • Diamètre: 90 mm
  • Grain: P 600 (A 30)
  • Unité de vente : 5

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier