Foret marteau SDS-plus Classic SDS-plus Classic / 14,0 x 310 mm

Réf.: 626198000
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626198000
EAN / GTIN 4007430215772
Réf. fabricant 626198000
Article hors catalogue L01750 681

Description

Description:

  • Foret SDS-plus avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure
  • Tête de perçage dynamique en forme de burin
  • Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage
  • Bonne performance de perçage et bonne longévité
  • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 250 mm
  • Diamètre: 14 mm
  • Longueur totale: 310 mm
  • Unité de vente : 1