Foret marteau SDS-plus Classic SDS-plus Classic / 5,0 x 110 mm

Réf.: 626172000
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
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 626172000
    EAN / GTIN 4007430215512
    Réf. fabricant 626172000
    Article hors catalogue L01750 1036

    Description

    Description:

    • Foret SDS-plus avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure
    • Tête de perçage dynamique en forme de burin
    • Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage
    • Bonne performance de perçage et bonne longévité
    • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 50 mm
    • Diamètre: 5 mm
    • Longueur totale: 110 mm
    • Unité de vente : 1