Disque fibre 180 mm P 24, CER

Réf.: 626158000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626158000
EAN / GTIN 4007430217974
Réf. fabricant 626158000

Description

Description:

  • Grain céramique auto-affûteur permet une performance abrasive extrêmement élevée tout en déployant peu de force
  • Résultats exceptionnels pour le ponçage de grandes surfaces et d’arêtes en acier et acier inoxydable. Grâce à une résistance élevée, idéale pour le ponçage extrême tel que le traitement d’aciers à fort alliage, d’alliages de titane, d’alliages à base de nickel ou d’aciers chromés et chrome-nickel, ainsi que du laiton et du bronze.
  • Longévité très élevée ; ponçage à froid
  • Les meules en fibres céramiques sont les plus performantes sur des meuleuses d'angle puissantes avec une pression élevée.
  • Meules en fibres à installer sur un plateau ! Pour les meules en fibres céramiques, il est conseillé d'utiliser un plateau avec des ailettes de refroidissement (par exemple Ø 125 mm, 623291000)
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Diamètre x alésage : 180 x 22,23 mm
  • Taille du grain : P 24
  • Max. Vitesse : 8500 tr/min