Foret marteau SDS-plus P4P SDS-plus P4P / 10,0 x 600 mm

Réf.: 626117000
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
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 626117000
    EAN / GTIN 4007430280602
    Réf. fabricant 626117000

    Description

    Description:

    • Géométrie intelligente et qualité sans compromis pour une durée de vie élevée, des trous propres et un fonctionnement silencieux même dans les conditions de travail les plus difficiles
    • Sécurité maximale grâce à la géométrie symétrique de la tête avec 4 lames en carbure qui éviter l'accrochage en cas de contact avec des armatures
    • Jusqu'à Ø 16 mm : avec tête en carbure soudée et innovante pour une longévité maximale et des sorties d'évacuation de la poussière plus grandes pour une vitesse de perçage maximale
    • Les Power Breakers causent des microfissures dans le matériau pour une avancée de perçage nettement plus rapide
    • Perçage sans vibration grâce à la spirale Vario à 4 hélices. 2 grandes hélices éliminent efficacement et rapidement la poussière de perçage, deux spirake renforcées assure une sécurité et une stabilité supplémentaires.
    • Résistance extrême à la rupture grâce à l'acier spécial de qualité supérieure
    • Longévité très élevée pour plus de 50 % de trous ronds pour chevilles en plus
    • Pour un usage professionnel dans la maçonnerie, le béton et le béton armé

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 540 mm
    • Diamètre: 10 mm
    • Longueur totale: 600 mm
    • Unité de vente : 1