Tournevis pour Torx®, court TX30

Réf.: 625860 TX30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 367 TORX® Stubby
Profil Torx® TX30
Longueur lame 25 mm
Longueur totale 79 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau lame Acier à outils de haute qualité
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625860 TX30
EAN / GTIN 4013288212290
Réf. fabricant 05008861001

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées.
Lame en acier à outils fortement allié.
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
    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier