Tournevis d’électricien pour Torx®, avec manche bimatière en Haptoprene Lame SLIM, 100% isolée TX20

Réf.: 625792 TX20
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 842 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 180 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625792 TX20
EAN / GTIN 4067263116356
Réf. fabricant 625792 TX20

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique
Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main. Lame en acier au chrome-vanadium.
Avec lame SLIM = diamètre de lame et d’isolation réduit pour les éléments vissés et à ressorts profonds (Ø isolation = Ø lame).

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.