Tournevis pour l'électronique, pour Torx® TX9

Réf.: 625775 TX9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX9
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 153 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® avec trou
Matériau lame Alliage spécial PB Swiss Tools
Capuchon pivotant oui
Alésage dans le profil Torx® oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625775 TX9
EAN / GTIN 7610733268566
Réf. fabricant 8124.B 9-60

Description

Exécution:

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface chromée, extrémité noire
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
À partir du profil Torx® TX6, avec alésage pour vis avec et sans tige de sécurité.

Utilisation:

Pour un vissage précis et efficace dans le domaine électronique. Également idéal pour tous les travaux délicats de réglage et d'ajustage.