Description:
Clé à friction (n° 31 K) avec bagues d'insertion interchangeables (n° 31 R)
Manche plat intégré à la clé jusqu'à 30″, avec rallonge tubulaire à partir de 35″
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse
Explication du numéro d'article : 31 KR 16-32 = Cliquet 31 K 16″ et anneau d'insertion 31 R 32 mm
Caractéristique(s):
- Bague d'insertion hexagonale double: 28
- Longueur totale [inch]: 12
- Longueur totale [mm]: 305 mm
- Largeur de la tête 1 [mm]: 44,6 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 18,5 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
- Surface: phosphaté au manganèse
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non