2 embouts pour vis Torx 50/ 35 mm, 1/4″ Classic

Réf.: 625419000
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
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625419000
EAN / GTIN 4007430215239
Réf. fabricant 625419000

Description

Description:

  • Embouts de vissage en acier chrome-vanadium-molybdène (qualité S2) pour une résistance élevée et une grande force lors du vissage
  • La zone de torsion permet de compenser les pics de couple de rotation, car elle absorbe les forces et les vibrations lors du vissage. Résistance élevée à la force ; protège contre les cassures prématurées
  • Entraînement à six pans 1/4''

Caractéristique(s):

  • Taille de bit : T50 pour Power X3
  • Longueur totale: 35 mm
  • unité de vente: 2