Il existe une alternative à ce produit

Tournevis pour Torx®, avec manche bimatière en Haptoprene TX25/300

Réf.: 625330 TX25/300
Remise
12,45 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX25
Longueur lame 300 mm
Longueur totale 405 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® avec alésage
Matériau lame Acier spécial au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene bimatière
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625330 TX25/300
EAN / GTIN 4045197923059
Réf. fabricant 625330 TX25/300

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. A partir de la réf. TX30, avec six pans pour prise de clé.

Avantage(s):

Conviennent également aux vis avec tige de sécurité grâce à l’alésage dans le profil Torx®.