Foret marteau SDS-plus Pro 4 SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 210/260 mm

Réf.: 625256000
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
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 625256000
    EAN / GTIN 4007430289735
    Réf. fabricant 625256000

    Description

    Description:

    • Vitesse de perçage maximale par la réduction du frottement et une transmission améliorée des frappes grâce à la géométrie spéciale des lames de la tête de perçage en forme de burin
    • Pointe de centrage solide et durable pour un perçage précis
    • Les Power Breakers causent des microfissures dans le matériau pour une avancée de perçage nettement plus rapide
    • Les phases d'armature plus importantes réduisent sensiblement la probabilité d'accrochage en cas de perçage d'armatures
    • La géométrie de la grande hélice à 2 spirales avec axe renforcé permet une évacuation rapide de la poussière de perçage et une protection maximale contre la rupture
    • Pour utilisation sur béton, ouvrages de maçonnerie, pierre naturelle, granit

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 200 mm
    • Diamètre: 5 mm
    • Longueur totale: 260 mm
    • Unité de vente : 1