Clé mâle coudée pour Torx®, avec alésage TX7

Réf.: 625040 TX7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Profil Torx® TX7
    Longueur branche 93×19 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® avec alésage
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 625040 TX7
    EAN / GTIN 7610733249060
    Réf. fabricant 411.B 7

    Description

    Exécution:

    Corps coudé entièrement trempé.

    Avantage(s):

    Conviennent également aux vis avec tige de sécurité grâce à l’alésage dans le profil Torx®.

    Matière(s):

    Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée. Extrémité noire.