• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Clés mâles coudées pour Torx® phosphatée, Profil Torx®: TX9

Réf.: 624855 TX9
Remise
2,26 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
739 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX9
Longueur branche 48×16 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de queue courbée
Surface phosphaté
Tête sphérique sur la branche longue non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 624855 TX9
EAN / GTIN 4045197562944
Réf. fabricant 624855 TX9

Description

Exécution:

Corps coudé entièrement trempé.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.