Meule de tronçonnage diamantée - SP - U, 180x22,23 mm

Réf.: 624309000
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 624309000
    EAN / GTIN 4007430172020
    Réf. fabricant 624309000

    Description

    Description:

    • Meule de tronçonnage diamantée universelle avec bord segmenté pour un tronçonnage agressif et rapide avec une capacité de coupe élevée et une longue durée de vie
    • Convient bien à tous les matériaux de construction tels que le béton, le béton lavé, le grès dur, la brique en terre cuite
    • Hauteur de segment 10 mm
    • Pour 10 pièces commandées, livraison dans un présentoir de comptoir (hormis pour les blisters)

    Caractéristique(s):

    • Diamètre x alésage : 180 x 22,23 mm
    • Ø de vissage Vitesse : 8500 tr/min
    • Dimensions des segments : 35 x 2,2 x 10 mm
    • Nombre de segments : 14
    • Unité de vente : 1
    • Emballage: Carton

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier