Foret marteau SDS-max Pro 4 SDS-max Pro 4 / 25 x 1320 mm

Réf.: 623827000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623827000
EAN / GTIN 4061792177475
Réf. fabricant 623827000

Description

Description:

  • Force de destruction inégalée : pastille en forme S en carbure massif extrêmement robuste et agressive
  • Longévité constamment élevée : tête courte avec canaux de poussière à grand volume pour une évacuation sans frottement de la poussière de perçage. Dégagement minimal de chaleur
  • Vitesse de perçage maximale : pastilles secondaires en biais pour un perçage agressif
  • Centrage optimal : pointe de centrage active pour un guidage optimal lors du perçage dans le béton et le béton armé
  • Diamètres de trous de perçage précis : marquage innovant de l'usure (sert d'indicateur du respect des mesures)
  • Vibration Control : vibrations optimisées – idéal pour les exigences élevées sur le chantier
  • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 1200 mm
  • Diamètre: 25 mm
  • Longueur totale: 1320 mm
  • Unité de vente : 1