3 lames de scie sauteuse « expert Inox » 57/ 1,4mm

Réf.: 623663000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623663000
EAN / GTIN 4007430435057
Réf. fabricant 623663000

Description

Description:

  • Pour les applications spéciales : acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.022 kg
  • Correspond au type Bosch : T 118 EHM
  • Matière : Carbure
  • Convenance du matériau : tôles en acier inoxydable (Inox) 2-4 mm / NF Metals
  • Épaisseur : 1 mm
  • Pas des dents : 1,4 mm
  • Longueur utile : 57 mm
  • Version : Sol

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier