5 lames de scie sauteuse « clean wood » 74/ 2,5 mm

Réf.: 623634000
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623634000
EAN / GTIN 4007430407399
Réf. fabricant 623634000
Article hors catalogue L01750 535

Description

Description:

  • rapide, propre et précis

Caractéristique(s):

  • Version : masse à angle libre / masse des dents
  • Epaisseur: 1,5 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : T 101 B.
  • Matériau : HCS
  • Matériaux: Feuillus / résineux / aggloméré / charpenterie / panneaux de fibres / plastiques 3-30 mm / pour des coupes propres
  • Longueur utile: 74 mm
  • Description du produit : rapide, propre et précis
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 2,5 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier