5 lames de scie sauteuse « sandwich metal » 150/ 2,0 mm

Réf.: 623604000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623604000
EAN / GTIN 4007430135315
Réf. fabricant 623604000
Article hors catalogue L01750 1137

Description

Description:

  • spécialement pour le travail des panneaux sandwich métalliques

Caractéristique(s):

  • Version : meulée / conique
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: T 718 BF
  • Matériau : BIM
  • Compatibilité des matériaux : tôles d'acier 2,5-6 mm / matériaux sandwich 2-120 mm / métaux non ferreux / plexiglas
  • Longueur utile: 150 mm
  • Description du produit : spécialement pour l'usinage de panneaux sandwich métalliques
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 2,0 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier