Insert de clé à douille 3/8″ hexagone 21 mm

Réf.: 6234900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6234900
EAN / GTIN 4010886623497
Réf. fabricant 6234900
Article hors catalogue L60160 3918

Description

Description:

Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Longueur d'insertion: 31,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 28,5 mm
  • Ø d'insertion 2: 25,8 mm
  • Profondeur d'insertion: 13,5 mm
  • Largeur totale [mm]: 29 mm
  • Hauteur totale [mm]: 29 mm
  • Longueur totale [mm]: 31 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: affûté, chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 21
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non