Couronne de fraisage SDS-max 45 x 990 mm

Réf.: 623376000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623376000
EAN / GTIN 4007430098030
Réf. fabricant 623376000
Article hors catalogue L01760 90

Description

Description:

  • Foret de centrage optimisé avec 3 lames pour une protection maximale contre les armatures
  • Queue conique pour une transmission optimale des frappes et un perçage sans vibration
  • 3 grandes spirales pour une avancée de perçage rapide et une évacuation rapide des débris
  • Idéales pour le perçage dans les matériaux durs

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 45 mm
  • Longueur totale: 990 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop