Burin pelle SDS-max « professional »350 x 115 mm

Réf.: 623366000
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
    Type de produit Burin

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 623366000
    EAN / GTIN 4007430084316
    Réf. fabricant 623366000

    Description

    Description:

    • L'acier trempé spécial et le traitement particulier de la surface permettent une longue durée d'utilisation et un travail productif.
    • Pour l'enlèvement universel de matériaux en grande quantité. Utilisation universelle.

    Caractéristique(s):

    • Longueur totale: 350 mm
    • Forme de burin : burins à bêche
    • Description du produit : l'acier trempé spécial et le traitement de surface spécial garantissent une longue durée de vie et un travail productif.
    • Largeur de coupe: 115 mm
    • unité commerciale: 1