Burin plat SDS-max « professional » 280 mm

Réf.: 623353000
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
    Type de produit Burin

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 623353000
    EAN / GTIN 4007430438218
    Réf. fabricant 623353000
    Article hors catalogue L01750 598

    Description

    Description:

    • L'acier trempé spécial et le traitement particulier de la surface permettent une longue durée d'utilisation et un travail productif.
    • Pour les matériaux un peu plus tendres et les travaux généraux de burinage et de perçage d'ouvrages maçonnés, du béton et de pierres (effet de cassure ciblé)

    Caractéristique(s):

    • Longueur totale: 280 mm
    • Forme du burin : burin plat
    • Description du produit : l'acier trempé spécial et le traitement de surface spécial garantissent une longue durée de vie et un travail productif.
    • Largeur de coupe: 25 mm
    • unité commerciale: 1