Foret marteau SDS-max Pro 4 SDS-max Pro 4 / 12 x 340 mm

Réf.: 623310000
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
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 623310000
    EAN / GTIN 4007430438096
    Réf. fabricant 623310000

    Description

    Description:

    • La tête de perçage fine en forme de burin permet la pénétration rapide du matériau à percer.
    • Goujure avec entrées courtes combinées avec un système de rainures à double hélice permettent une évacuation rapide des débris et une performance de perçage optimale
    • L‘axe de renfort sur toute la longueur assure la stabilité et la solidité. Il permet une transmission d'énergie maximum du marteau perforateur à la pointe du foret.
    • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 200 mm
    • Diamètre: 12 mm
    • Longueur totale: 340 mm
    • Unité de vente : 1