Insert de clé à douille 3/8″ profil UD 7/8

Réf.: 6232020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6232020
    EAN / GTIN 4010886623206
    Réf. fabricant 6232020
    Article hors catalogue L60160 4793

    Description

    Description:

    Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
    Utilisation en cas de manque de place

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
    • Longueur d'insertion: 32,0 mm
    • Ø d'insertion 1: 30,0 mm
    • Ø d'insertion 2: 26,5 mm
    • Profondeur d'insertion: 14,5 mm
    • Largeur totale [mm]: 26,5 mm
    • Longueur totale [mm]: 32 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
    • Surface: affûté, chromé
    • Ouverture de clé 1 [AF]: 7/8″
    • Fusible: Rainure de retenue de la bille
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non