Clé à croix 27x30x32x33 mm

Réf.: 6228930
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6228930
EAN / GTIN 4010886622896
Réf. fabricant 6228930
Article hors catalogue L60160 5325

Description

Description:

Renforcement central usiné au tour
Dimensions : 750 x 750 mm

Caractéristique(s):

  • Ø d'utilisation: 40,0 mm x 44,0 mm x 46,0 mm x 46,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 40,0 mm
  • Ø d'insertion 2: 44,0 mm
  • Ø d'insertion 3: 46,0 mm
  • Ø d'insertion 4: 46,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 750 mm
  • Hauteur totale [mm]: 47 mm
  • Longueur totale [mm]: 755 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Ouverture de clé [mm]: 27 x 30 x 32 x 33
  • Clé de serrage 1 [mm]: 27
  • Largeur de clé 2 [mm]: 30
  • Ouverture de clé 3 [mm]: 32
  • Clé de serrage 4 [mm]: 33
  • Utilisation/usage: Pour les camions et les machines lourdes
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non