Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clé à douilles, Ouverture: 9mm

Réf.: 622820 9
Copier

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 9 mm
Longueur clé 223 mm
Longueur poignée mobile 160 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 622820 9
Copier
EAN / GTIN 8014230038124
Copier
Réf. fabricant 009500009
Copier
Manufacturer RIAL Werkzeuggroßhandels GmbH, Achenstr. 12, 6322 KIRCHBICHL, Österreich

Description

Exécution:

La poignée en T fait office de poignée mobile avec butée de sécurité contre le glissement.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier