Élément d'échelle en aluminium brut 7 échelons

Réf.: 62264
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Exécution marchepied Sprosse
Type de produit Echelles d'appui

Numéros d’identification et classifications

Référence article 62264
EAN / GTIN 4031405622647
Réf. fabricant 062264
Article hors catalogue L90110 138

Description

Description:

  • Largeur du conducteur 520 mm
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Dimensions du longeron : 60 x 25 mm
  • Dimension du segment : 30 x 30 mm
  • Version d'échelon : échelons nervurés en aluminium anodisé et en aluminium poli, échelons perforés en acier galvanisé et en acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 520 mm
  • Hauteur de colonne : 60 mm
  • Longueur : 1960 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 7 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de pas : 470 mm
  • Exécution de l'étape : Germes