Insert de clé à chocs 1/2″ externe TX E24

Réf.: 6223890
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6223890
EAN / GTIN 4010886622384
Réf. fabricant 6223890
Article hors catalogue L60160 4906

Description

Description:

Machine actionnée
En acier spécial GEDORE, bruni

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Longueur d'insertion: 45,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 28,5 mm
  • Ø d'insertion 2: 30,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 17,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 45 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: bruni
  • Clé de 1 TX (extérieure): E24
  • Dimension de la vis: M18 - M20
  • Dimension de la vis [mm]: 22,16 mm
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non