Béquille, étagée 180 mm

Réf.: 621800 180
Remise
6,25 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
871 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Longueur totale 180 mm
Matériau Acier spécial, chromé
Type de produit Béquilles (pour clé à tubes)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 621800 180
EAN / GTIN 4260089051614
Réf. fabricant 621800 180

Description

Utilisation:

Grâce à la forme étagée, une béquille convient pour plusieurs dimensions de clés à tubes.

Norme:

Similaire à DIN 900 C.

Matière(s):

Acier spécial chromé.